Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 8220 KINAW Steckdose Typ F Schwarz, Durchscheinend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 8220 KINAW Steckdose Typ F Schwarz, Durchscheinend, Weiß
JUNG 8220 KINAW Steckdose Typ F Schwarz, Durchscheinend, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27056994
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     8220KINAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend, Weiß
Anzahl Fassungen
2
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
58 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.