Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE3-28460810
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGAAMM3M
EAN/GTIN:
     5054629840023
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Schließen Sie Audio und Video vom Mac oder PC direkt an einen Monitor an

Nun können Sie Ihren Arbeitsplatz mit weniger Unordnung als je zuvor organisieren.

Dieses besondere, 3 m lange Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel verfügt über einen integrierten Audioanschluss, über den Sie einen VGA-Monitor sowie Lautsprecher an jeden Mini DisplayPort-fähigen Desktop-Computer oder Laptop (z. B. jedes Microsoft Surface Pro-Gerät) anschließen können, der mDP unterstützt.

Schaffen Sie eine aufgeräumte Umgebung

Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Dank des integrierten Audioanschlusses müssen Sie kein separates Audiokabel vom Monitor oder den Lautsprechern direkt zu Ihrem Desktopcomputer oder Laptop führen. Stecken Sie einfach das Audiokabel von Ihren Lautsprechern in das Adapterkabel für eine einfache und aufgeräumte Lösung. 

Um die Audiofunktion des Adapters zu nutzen, muss er über USB mit Strom versorgt werden. Verbinden Sie einfach ein Micro-USB-Kabel mit dem Adapter vom Computer, Monitor oder der USB-Kabeldurchführung, um die nötige Stromversorgung bereitzustellen.

Ersatz für einen beschädigten Audio-Anschluss

Der Adapter sorgt dafür, dass Sie überall die benötigten Verbindungen haben. Wenn der Audioanschluss an Ihrem Computer beschädigt oder blockiert ist, sorgt dieses Adapterkabel dafür, dass Ihnen trotzdem der Ton für Videopräsentationen und Musikwiedergabe zu Verfügung steht, während Sie arbeiten oder mit Ihren Kollegen über Skype chatten.

Das Adapterkabel ist mit Intel Thunderbolt kompatibel bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port und unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Der MDP2VGAAMM3M wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Sorgen Sie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung, indem Sie Audio- und Videokabel ordentlich hinter Ihrem Monitor platzieren
- Ersetzen Sie einen beschädigten oder blockierten Audioanschluss, indem Sie Ihre Lautsprecher direkt über den Adapter am Computer anschließen
- Stellen Sie kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p bereit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
168 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Energiequelle
USB
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiv
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
146 g
Breite
39.7 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 50 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.