Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake SPG-600DH2CCB Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake SPG-600DH2CCB Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Rot
Thermaltake SPG-600DH2CCB Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Rot
Thermaltake SPG-600DH2CCB Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Rot
Thermaltake SPG-600DH2CCB Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Rot
Thermaltake SPG-600DH2CCB Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Rot
Thermaltake SPG-600DH2CCB Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Rot
Thermaltake SPG-600DH2CCB Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29891928
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-SPG-0600DPCBEU-B
EAN/GTIN:
     4717964402622
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
720 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
9 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
552 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
46 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
17 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
10 ms
Effizienz
87 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
EPS-Version
2.92
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Zertifizierung
CE/FCC/UL/TUV/CB/EAC/BSMI
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.