Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TRS-600AH2NK Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TRS-600AH2NK Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TRS-600AH2NK Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TRS-600AH2NK Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TRS-600AH2NK Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TRS-600AH2NK Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TRS-600AH2NK Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30086082
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TRS-0600NPCWEU-2
EAN/GTIN:
     4717964401892
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
105 W
Kombinierter Strom (+12V)
504 W
Kombinierter Strom (+5V)
105 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
42 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
17 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
6 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
12.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
86 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE/CB/TUV
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
1800 RPM
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.