| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-30457062 Herst.-Nr.: 1 608 557 060 EAN/GTIN: 3165140088114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 70 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Steckschlüssel-Bits Größen | 46 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bosch steckschlüsseleinsatz 6kant, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw46 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |