| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33239421 Herst.-Nr.: APET702BD EAN/GTIN: 4250164831293 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 2400 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | T7021 XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone schwarz, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone agfa, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |