Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Schlüsselfinder
>
Schlüsselfinder-Zubehör
>
Artikel
Stanley FATMAX TSTAK Combo Grosser Werkzeugkoffer inkl. Koffer mit 2 Schubladen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-34632460
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMST1-71981
EAN/GTIN:
3253561719813
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
PRO-STACK™ Combo Grosser Werkzeugkoffer inkl. Koffer mit 2 Schubladen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl von Fächern
3
Volumen (l)
18.8 l
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Anzahl der Deckel-Organiser
2
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
324 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Kleinteile & Werkzeugkästen
Weitere Suchbegriffe:
Systainer
,
Systemkoffer
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
modul werkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 95,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley
1-97-515
€ 47,93*
Ähnlich
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer
Stanley
FMST1-71943
€ 116,73*
Ähnlich
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley
FMST1-80148
€ 77,94*
Ähnlich
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Trolley
Stanley
FMST1-72383
€ 124,78*
Ähnlich
STANLEY FMST1-71966 Werkzeugbox
Stanley
FMST1-71966
€ 46,70*
Ähnlich
Stanley TSTAK I Grosser Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage und Organizer
Stanley
FMST1-71967
€ 54,05*
Ähnlich
Stanley TSTAK III Werkzeugkoffer mit großer Schublade und 6 Fächern
Stanley
FMST1-71968
€ 54,47*
Ähnlich
Stanley TSTAK IV Werkzeugkoffer mit zwei Schubladen
Stanley
FMST1-71969
€ 68,88*
Ähnlich
Stanley TSTAK VI Grosser Werkzeugkoffer
Stanley
FMST1-71971
€ 39,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.