Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Humanscale QSEBD Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Humanscale QSEBD Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz
Humanscale QSEBD Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37231549
Hersteller:
     Humanscale
Herst.-Nr.:
     QSEBD
EAN/GTIN:
     819434014664
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Mit QuickStand Eco hat Humanscale einen höhenverstellbaren Schreibtischaufsatz als Steh-Sitzlösung der neuen Generation entwickelt.

Er ist schlanker, bedienungsfreundlicher und nachhaltiger denn je. Dadurch ist er den bestehenden Alternativen auf dem Markt weit überlegen. Der preisgekrönte QuickStand Eco lässt sich einfach konfigurieren, nach Bedarf dort aufstellen, wo er gerade gebraucht wird, und ganz leicht in Position bringen. So wird ein herkömmlicher Schreibtisch zur gesunden, bewegungsfördernden Steh-/Sitzlösung.

Dieser bahnbrechende Schreibtischaufsatz ist überall in seinem Element – ob Büro oder Home-Office. In jeder Umgebung sorgt er für Ergonomie, Komfort und Wohlbefinden.

Frei beweglich und anpassungsfähig
Der Schreibtischaufsatz ist mit einem Einstellbereich von 47 cm auf Anwender unterschiedlichster Größe ausgelegt.

Individuelles Wohlbefinden
Abwechselnd stehen und sitzen über den ganzen Tag hinweg ergibt eindeutig Sinn: Die Produktivität steigt, die Stimmung verbessert sich und die negativen Auswirkungen des Langzeitsitzens lassen sich wirksam vermeiden. Die Höhe der Arbeitsfläche kann schnell und stufenlos eingestellt werden, um einen ungezwungenen Wechsel zwischen Stehen und Sitzen zu ermöglichen.

Schadstofffrei
Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Anwendung von Humanscale-Produkten darf niemand mit Schadstoffen in Berührung kommen. Daher besteht QuickStand Eco aus nachhaltigen, unbedenklichen Materialien – wie es unsere eigene Unternehmensphilosophie vorsieht.

Kompakt und linienbetont
Das minimalistische Design harmoniert mit vielen Stilen und Umgebungen, während das anwenderfreundliche Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgt.

Konsequent optimiert
Sicher, stabil und technisch durchdacht: QuickStand Eco kommt ganz ohne Hebel und Drehknöpfe aus, und ist mit der selbstarretierenden Continuous Force™-Mechanik von Humanscale ausgestattet.

Declare Zertifizierung
QuickStand Eco wurde als einzige Steh-/Sitzlösung auf dem Markt gemäß Declare zertifiziert – einem vom International Living Future Institute (ILFI) verliehenen Gütesiegel.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15.9 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Freistehend
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 472 mm
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
GS mark
Gewicht und Abmessungen
Breite
711 mm
Tiefe
742 mm
Höhe
714 mm
Gewicht
20500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
26200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 877,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,66*
€ 1.172,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,76*
€ 1.169,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,26*
€ 1.139,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,86*
€ 1.104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,82*
€ 1.044,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.