Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XNV-6020R Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XNV-6020R Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNV-6020R Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNV-6020R Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNV-6020R Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37847542
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XNV-6020RP/EX
EAN/GTIN:
     8801089097903
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Sprachcodec
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9 W
DC-Ausgang Volt
12
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1945 x 1097 Pixel
Technische Details
Objektivanschluss
Plattenmontage
Maximaler Ausgangspegel
1 Vpp
Output Widerstand
75 Ohm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Fokus
Manuell
Maximale Blendenzahl
1,4
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
97.5 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
615 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Full-HD
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Drehungswinkel
355 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
88.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
47.5 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
104.8 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Schwenkbereich
0 - 354 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Quecksilberlampe, Draußen, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
2 - 1/12000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Manuell
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Elfenbein
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,88*
€ 651,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,52*
€ 645,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,25*
€ 613,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,65*
€ 581,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,45*
€ 549,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.