Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Appliance 40W E14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips Appliance 40W E14
Philips Appliance 40W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE3-5675945
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     924129044440
EAN/GTIN:
     8711500250056
Suchbegriffe:
Dunstabzugslampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
dr. fischer leuchtmittel e14
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.17 A
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Glühbirnengröße
T25L
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
424 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtfarbe
Weiß
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.98 g
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,6105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,71221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,665*
€ 149,54135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,9005*
€ 126,0216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,8505*
€ 123,5821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,8905*
€ 121,2497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,6105*
€ 101,8765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.