Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Crashkurs Wein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60123345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783833827273
EAN/GTIN:
     9783833827273
Suchbegriffe:
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
deutschsprachige Ernährungsratgeber
Wein in Wort und Bild. Mit den wichtigsten Infos plakativ dargestellt und interessant und unterhaltsam erzählt. Keine langen Bleiwüsten die mit theoretischen Abhandlungen über das begehrte Getränk ermüden sondern eine erfrischende Präsentation für Weininteressierte. Und nicht nur Anfänger können hier noch etwas lernen: Kompetent wird im Leitfaden für den eigenen Geschmack erklärt wie man seine individuelle Geschmacksrichtung herausfinden kann und wie man diese weiterentwickeln kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Essen & Getränke
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Rindchen Gerd
Anzahl der Seiten
159 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gräfe und Unzer
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783833827273
Intrastat-Code
13881501
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
651 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.