Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS231 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS231 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS231 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS231 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61153327
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS231
EAN/GTIN:
     4052792049558
Suchbegriffe:
Multistecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
LogiLink’s 6-fach Euro-Steckdosenleiste ist durch ihre schlanke Bauweise besonders raumsparend und passt z.B. neben oder hinter Schränken. Sogar dort, wo die üblichen Steckdosenleiste nicht genügend Platz finden. Bis zu sechs elektrische Verbraucher mit Euro-Stecker können gleichzeitig angeschlossen werden. Die Buchsen verfügen über eine Kindersicherung. Die Kabellänge beträgt 1,5m.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3400 W
Stromstärke (maximal)
15 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
310 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1 mm²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS231B
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.