Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oras Safira 1015 Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oras Safira 1015 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1015 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1015 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1015 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1015 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65148014
Hersteller:
     Oras
Herst.-Nr.:
     1015
EAN/GTIN:
     6414150078781
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Belüftungsvorrichtung
Ja
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
133 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.