Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 403930575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 403930575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 403930575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096105
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     403930575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
343940575
ab € 306,28*
Ähnlich
Kludi
383930576
ab € 262,89*
Ähnlich
Kludi
201183915
ab € 329,38*
Ähnlich
Kludi
201433915
ab € 394,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.