Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5210005 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5210005 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 5210005 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097906
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5210005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-P2
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,79*
€ 497,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,72*
€ 479,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
5104305G5
ab € 1.034,81*
Ähnlich
Kludi
5104345G4
ab € 1.985,73*
Ähnlich
Kludi
5104605G5
ab € 951,10*
Ähnlich
Kludi
5104645G4
ab € 1.855,43*
Ähnlich
Kludi
5210091
ab € 403,42*
Ähnlich
Kludi
5210205
ab € 428,54*
Ähnlich
Kludi
5220005
ab € 394,12*
Ähnlich
Kludi
5220091
ab € 495,29*
Ähnlich
Kludi
5220205
ab € 457,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.