Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104690 Herst.-Nr.: SL1807507030 EAN/GTIN: 4012740138192 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | PVC | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 73 mm | | Tiefe | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Meter | € 4,80* | ab € 8,21* | € 11,64* | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 8,48* | € 11,90* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 8,93* | € 12,65* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 9,07* | € 12,86* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 10,275* | € 14,575* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|