Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 Lightspeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70313649
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005568
EAN/GTIN:
     5099206082106
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech G502 LIGHTSPEED kabellose Gaming Maus

Spielen mit Lichtgeschwindigkeit:
Die G502 Gaming Maus verfügt über die superschnelle LIGHTSPEED Technologie mit 1 ms Reaktionszeit, mit der es sich noch schneller und präziser spielen lässt.

Die Legende erfindet sich neu:
Das legendäre Design der Maus und die kabellose Performance wurden immer weiter entwickelt. Das Endoskelett-Design ermöglicht eine extrem leichte und nur 1,2 mm dünne Außenhülle.

Fortschrittliche Technologie:
Mit einer Signalrate von 1 ms ist die kabellose LIGHTSPEED Technologie noch schneller und präziser als eine kabelgebundene Maus. Der HERO 25K Sensor liefert bis zu 10 Mal bessere Energieeffizienz.

Extreme Anpassung:
11 programmierbare Tasten können nach Belieben an Tastenzuweisungen und Makros angepasst werden. Außerdem können 6 Gewichte individuell genutzt werden, um die Maus an das passende Spielgefühl anzupassen. LIGHTSYNC RGB kreiert dabei mit 16,8 Millionen auswählbaren Farben die passende Spielumgebung. Mit dem superschnellen Scrollrad lässt es sich schneller durch lange Dokumente scrollen.

Kunsstoffneutrale Zertifizierung:
Die G502 LIGHTSPEED sorgt für ein umweltschonendes Gaming-Erlebnis. Sie ist PVC-frei und eines der wenigen Geräte, die als kunststoffneutral zertifiziert sind. Das heißt, dass Logitech mit jedem Kauf ein Programm unterstützt, das dabei hilft, das Meer von Plastik zu befreien.

Produktdetails:
Kompatibel mit POWERPLAY
LIGHTSYNC RGB Beleuchtung
HERO 25K Sensor
USB Signalrate: 1,000 Hz (1 ms)
Auflösung: 100 - 25.600 DPI
Größe: 132 x 75 x 40 mm
Gewicht: 114 g, nur Maus
Windows 7 oder höher, macOS 10.11 oder höher
Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
147 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
436.1 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
114 g
Sonstige Funktionen
Technologie
LIGHTSPEED
Sensor
HERO 25K
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
60 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Anpassbares Gewicht
Ja
Ausgleichsgewicht
16 g
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Gummigriffe
Ja
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
25600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
11
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Vorwärts, Back (action)
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.9 Wh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.