Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA71002 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BA71002 Elektrogehäusezubehör
Hager BA71002 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420281
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA71002
EAN/GTIN:
     4012740878739
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,565* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA70402K
ab € 1,57*
Ähnlich
Hager
BA70802
ab € 3,14*
Ähnlich
Hager
BA71202
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.