Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA740025 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BA740025 Elektrogehäusezubehör
Hager BA740025 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420289
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA740025
EAN/GTIN:
     4012740878494
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,665* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,87*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,63*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.