Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA740060 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA740060 Elektrogehäusezubehör
Hager BA740060 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420293
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA740060
EAN/GTIN:
     4012740878517
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.