Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA760040 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BA760040 Elektrogehäusezubehör
Hager BA760040 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420300
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA760040
EAN/GTIN:
     4012740878555
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,195* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 43,97*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,41*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,144*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.