Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA760080 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BA760080 Elektrogehäusezubehör
Hager BA760080 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420304
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA760080
EAN/GTIN:
     4012740878579
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
1 Packung enthält 2 Meter (€ 12,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.