Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Verdrahtungskanal
>
Artikel
Hager BA780040 Elektrogehäusezubehör
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70420312
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
BA780040
EAN/GTIN:
4012740878616
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
,
hager tehalit kabelkanal 2m
,
verdrahtungskanal hager
,
verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,70*
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,68*
€ 12,71
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,95*
€ 11,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager L5263ROT Elektrogehäusezubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,45*
Zubehör
Hager L5264SCHW Elektrogehäusezubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,51*
Zubehör
Hager M51592 Elektrogehäusezubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager M5164 Elektrogehäusezubehör
Hager
M5164
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen