Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA780060 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA780060 Elektrogehäusezubehör
Hager BA780060 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420315
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA780060
EAN/GTIN:
     4012740878623
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,07*
€ 14,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,33*
€ 13,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,38*
€ 12,35
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,76*
€ 10,42
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.