Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA7100080 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA7100080 Elektrogehäusezubehör
Hager BA7100080 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420325
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA7100080
EAN/GTIN:
     4012740878678
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,19*
€ 21,65
pro Meter
ab 4 Meter
€ 17,87*
€ 21,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,99*
€ 20,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,06*
€ 19,11
pro Meter
ab 40 Meter
€ 15,69*
€ 18,67
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 13,38*
€ 15,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.