Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA61501507030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA61501507030B Elektrogehäusezubehör
Hager BA61501507030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420347
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA61501507030B
EAN/GTIN:
     4012740103336
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 4 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.