Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA64001507030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA64001507030B Elektrogehäusezubehör
Hager BA64001507030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420358
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA64001507030B
EAN/GTIN:
     4012740102896
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hager verdrahtungskanal (l x b x h)...
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,87*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,63*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.