Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LKG3703707030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LKG3703707030B Elektrogehäusezubehör
Hager LKG3703707030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420495
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LKG3703707030B
EAN/GTIN:
     4012740103886
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.