Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LKG5010007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LKG5010007030B Elektrogehäusezubehör
Hager LKG5010007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420512
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LKG5010007030B
EAN/GTIN:
     4012740103961
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,01* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,58*
Zubehör
Hager
LK5010047030
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.