Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LKG7510007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LKG7510007030B Elektrogehäusezubehör
Hager LKG7510007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420523
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LKG7510007030B
EAN/GTIN:
     4012740103978
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,6846*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,6846*
€ 36,51467
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,50*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,22*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.