Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG2502507030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager DNG2502507030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG2502507030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420590
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG2502507030B
EAN/GTIN:
     4012740132251
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 ...
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.