Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG5002007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager DNG5002007030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG5002007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420599
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG5002007030B
EAN/GTIN:
     4012740103527
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,50*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,22*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.