Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG5003707030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager DNG5003707030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG5003707030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420603
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG5003707030B
EAN/GTIN:
     4012740103572
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.