Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B154H18 Herst.-Nr.: DNG7502507030B EAN/GTIN: 4012740229807 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | PVC | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7.5 mm | | Tiefe | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 5,18* | € 7,41* | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,22* | € 7,46* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 5,27* | € 7,54* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 5,275* | € 7,545* | | | | | 29 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 5,47* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|