Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG7512507030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager DNG7512507030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG7512507030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420623
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG7512507030B
EAN/GTIN:
     4012740103640
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,45* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,90*
€ 41,531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.