Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA7100040 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager HA7100040 Elektrogehäusezubehör
Hager HA7100040 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420679
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA7100040
EAN/GTIN:
     4012740859844
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal b 40 x h100 mm
verdrahtungskanal tehalit
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,315* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,50*
€ 48,195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.