Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA70402K Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager HA70402K Elektrogehäusezubehör
Hager HA70402K Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420687
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA70402K
EAN/GTIN:
     4012740199483
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.