Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HNG1002 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager HNG1002 Elektrogehäusezubehör
Hager HNG1002 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420750
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNG1002
EAN/GTIN:
     4012740981477
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,81*
€ 12,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,84*
€ 11,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,45*
€ 11,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.