Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L2222 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager L2222 Elektrogehäusezubehör
Hager L2222 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420786
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L2222
EAN/GTIN:
     4012740104401
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.5 mm
Tiefe
500 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L2212
ab € 1,30*
Ähnlich
Hager
L2232
ab € 3,38*
Ähnlich
Hager
L2242
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.