Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 39202E Dokumentenhalter PVC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 39202E Dokumentenhalter PVC Blau
Exacompta 39202E Dokumentenhalter PVC Blau
Exacompta 39202E Dokumentenhalter PVC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70497572
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     39202E
EAN/GTIN:
     3130631392025
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4
Diese magnetische Wandhülle verfügt über 3 magnetische Seiten für das Anbringen an Schildern, Schränken oder Metalltafeln sowie 1 Seite, um Blätter hineinschieben zu können ohne die Hülle abnehmen zu müssen.
Ideal für Notizen, Anweisungen, Regeln...
Die Wandhülle kann sowohl im Hochformat, als auch Querformat verwendet werden. Die Hüllen sind hochtransparent, für eine perfekte und effiziente Darstellung Ihrer Dokumente.
Stärke: 400µ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
93 g
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Blau
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
39200E
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.