Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar VP420 Ventilator Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar VP420 Ventilator Grau, Weiß
Bimar VP420 Ventilator Grau, Weiß
Bimar VP420 Ventilator Grau, Weiß
Bimar VP420 Ventilator Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71150954
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     VP420
EAN/GTIN:
     8016117021021
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
bimar standventilator
stand ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
1240 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Geräuschpegel
53.74 dB
Lüfterdurchmesser
365 mm
Luftstrom
2427 m³/h
Oszillationsrange
90 °
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Schutzgitter
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.