Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Oberflächenreiniger
>
Universalreiniger
>
Scheuermittel
>
Artikel
Cif Pro Formula 100861231 Bad-/Toilettenreiniger 2000 ml Flasche Gel Reiniger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-71151135
Hersteller:
Cif Pro Formula
Herst.-Nr.:
100861231
EAN/GTIN:
7615400175253
Suchbegriffe:
Reinigungspaste
Reinigungspulver
Scheuermilch
Scheuermittel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
2000 ml
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
317 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
7615400175246
Merkmale
Geeignet für
Universal
Produkttyp
Reiniger
Substanz
Gel
Spendertyp
Flasche
Intrastat-Code
34029090
... >
Reinigungsmittel
>
Haushaltsreiniger
>
Bad- & Toilettenreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Scheuerpulver
,
Toilettenreiniger
,
WC-Reiniger
,
diversey scheuermilch
,
reinigungspaste
,
flüssiges scheuermittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen