Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Audio-Technica ATH-G1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72759206
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATH-G1
EAN/GTIN:
     4961310150129
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
520 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1300 mW
Kopfhörerfrequenz
5 - 40000 Hz
Impedanz
45 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-43 dB
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Hypercardioid-/Subcardioidfunktion
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.