Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G Pro Gaming Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74311789
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009390
EAN/GTIN:
     5099206086401
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Gebaut für Profis. Das Logitech G PRO mechanische Gaming Keyboard wurde in Zusammenarbeit mit eSports-Athleten entwickelt und bietet wettbewerbsfähige Geschwindigkeit und erstklassige Leistung. Ein kompaktes, tenkeyloses Tastaturlayout schafft Platz für Mausbewegungen.
Die hochwertigen Blue GX Clicky Schalter geben Ihnen mit jedem Klick einen akustischen und taktilen Feedback-Schub. Die Verkabelung mit abnehmbaren USB-Kabel ermöglicht einen einfachen Transport - einpacken und loslegen. Komfort trifft Stabilität bei intensiven Gaming-Sessions, mit dreistufiger Winkelverstellung und rutschfesten Gummifüßen. Programmierbare LIGHTSYNC RGB-Hintergrundbeleuchtung mit bis zu 16,8 Millionen verfügbaren Farben (1). Mit dem integrierten Speicher können Sie Ihre individuellen statischen Lichtmuster für Wettkämpfe speichern (2). Mit den 12 programmierbaren F-Tasten-Makros, mit denen Sie Aktionen auf Knopfdruck durchführen können (3), können Sie Ihre Befehle präzise abrufen. Spielen Sie um zu gewinnen.


(1) Die Anpassung der Beleuchtung erfordert Logitech G HUB-Software.
(2) Für Wettkampfsysteme, die keine Logitech G HUB Installationen zulassen.
(3) Die Programmierung der Tasten erfordert Logitech G HUB-Software. Tastaturmakros sind in Wettkämpfen generell nicht erlaubt. Funktioniert mit Windows 7 oder höher, Laptop, PCs, MAC OS X 10.10 oder höher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
360.5 x 153 x 34.3 mm
Maus
Reaktionszeit
1 ms
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
212 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Blue
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.7 mm
Antriebskraft
50 g
Anzahl programmierbarer (Makro) Tasten
12
Tastenreaktionszeit (max.)
1 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1335 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Einfahrbares Kabel
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 36,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.