Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX MASTER 3 für Mac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Logitech MX MASTER 3 für Mac
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74347909
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005696
EAN/GTIN:
     5099206085824
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Holen Sie mit Logitech MX Master 3 noch mehr aus Ihrem Mac heraus. MX Master 3 wurde für macOS entwickelt, ist mit dem iPad kompatibel und mit einem schlanken, grauen metallenen Design versehen, das hervorragend zur Tastatur passt. Dank Geschwindigkeit, Präzision und Komfort erleben Sie ein völlig neues Scroll-Gefühl.

Komfort ist vorrangig, so ist MX Master 3 für Mac mit einem schnurlosen, ergonomischen Design ausgestattet, das sich sanft in Ihre Handfläche schmiegt. Das Daumenrad wurde für eine exzellente, intuitive Steuerung neu konzipiert. Der Daumenbereich ist in elegantes Aluminium eingebettet und die Gestentasten sind ideal positioniert.

Konfigurieren Sie die programmierbaren Tasten individuell, um Laptop, Computer oder iPad mit einem Klick steuern zu können. Dank dem modernen Darkfield 4.000 DPI Sensor können Sie MX Master 3 auf jedem Untergrund nutzen – sogar auf Glas. Das elektromagnetische MagSpeed Scrollrad sorgt für einen einfachen Wechsel zwischen zeilenweisem Scrollen und dem superschnellen Modus. Aus Edelstahl gefertigt ist das Rad mit Schweizer Design das bislang schnellste, leiseste und präziseste Rad von Logitech.

Übertragen Sie ganz einfach Dateien, Bilder und Ordner in einem einzelnen Arbeitsablauf, indem Sie die Flow-Technologie nutzen. Verwenden Sie mehrere Mac-Computer oder Gaming-Laptops mit einer einzigen Maus. Sie benötigen kein klobiges Dongle dank des energiesparenden USB-C Ladekabel. Es ist unwahrscheinlich, dass Ihnen der Akku ausgeht, da eine volle Ladung bis zu 70 Tagen hält – eine Minute Aufladen reicht bereits für drei Stunden Nutzung.

Laden Sie die kompatible Logitech Options Software herunter, um alle Vorteile der App-spezifisch programmerbaren Einstellungen für Mac, PC und mehr zu nutzen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
148 mm
Höhe des Versandkartons
186 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
138.5 mm
Verpackungshöhe
173.5 mm
Paketgewicht
333.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.3 mm
Tiefe
124.9 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
141 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.