Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ALSEYE H240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ALSEYE H240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Inter-Tech ALSEYE H240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Inter-Tech ALSEYE H240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75781401
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885487
EAN/GTIN:
     4897059871820
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
ALSEYE H240 – 240mm AiO-Wasserkühlung

Die H240 AiO-Wasserkühlung der HALO-Serie von ALSEYE besticht durch ihre kompakte Bauform und sorgt, dank der Kühlplatte aus Kupfer und des Radiators aus reinem Aluminium, für einen zuverlässigen Abtransport der generierten Wärme. Die beiden 120mm PWM-Lüfter sorgen bei bis zu 2000 U/min zuverlässig für den Abtransport der Wärme und leuchten zudem noch in satten RGB-Farben. Die Pumpe mit hochwertigem Keramiklager, die ebenfalls RGB-beleuchtet ist, sowie die hochwertig gesleevten, schwenkbaren FEP-Tubes mit 300mm Länge sorgen für einen sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
250 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
257 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
300 mm
Kühler Breite
55 mm
Kühler Tiefe
44 mm
Kühler Höhe
62 mm
Gewicht
1300 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Paketgewicht
1800 g
Design
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
FEP
Wärmeleitpaste
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2
Luftstrom
76.8 m³/h
Minimum Luftdruck
0.53 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.8 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
13.5 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
35.2 dB
Pumpenlagertechnik
Keramisches Lager
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.