Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center
Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center
Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center
Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center
Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center
Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center
Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center
Hama Design TV-Ständer & Entertainment-Center
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76909200
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118097
EAN/GTIN:
     4047443426994
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
hama tv-standfuß
tv standfuß
Sie freuen sich über Ihren superflachen TV, der klobige Standfuß löst aber weniger Begeisterung aus? Wechseln Sie zur flexiblen Alternative: Der Ersatz-TV-Standfuß passt auf schmale Möbel, ohne aufzutragen. Vollbeweglich mit 5 Höheneinstellungen haben Sie immer den perfekten Blickwinkel.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 5 °
Neigungsverstellung
Ja
Merkmale
Farbe Oberfläche
Schwarz
Spitzenmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
905 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
785 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.