Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0306 30 mm M5 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0306 30 mm M5 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 0306 30 mm M5 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78066403
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796064708
EAN/GTIN:
     4001796064708
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Kopfdurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN 7991
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.