Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0306 10 mm M6 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0306 10 mm M6 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 0306 10 mm M6 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78075444
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796064746
EAN/GTIN:
     4001796064746
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant 8.8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN 7991
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.