Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.0AB20BOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.0AB20BOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz
Microconnect USB3.0AB20BOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz
Microconnect USB3.0AB20BOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz
Microconnect USB3.0AB20BOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79280832
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.0AB20BOP
EAN/GTIN:
     5704174067962
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Gewicht
938 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
1122 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.